KRISBOW Mesin Bor Listrik Bobok Beton Edh110-32 1100W 32mm 1pc
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Edh110-32 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm) | 13/40/32 |
| Input Power (W) | 1100 |
| No Load Speed (rpm) | 450 |
| Impact Rate (bpm) | 4200 |
| Impact Power (J) | 1-9 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 42x11x25 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Rotary Hammer Drill 32mm 1100W EDH110-32
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
SDS Max ChuckAnti Vibration SystemMulti function, for drilli ng & demolitionEquipped with operation mode selection switch Sds max chuck (101 52243) Equipped with active vibration control (10152243)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan