KRISBOW Mesin Bubut LM4110CA Precision Gap Bed 410x1000mm 1pc

#Nomor SKU S018034639
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM4110CA
Unit 1pc
Main Motor Power (kW/V/Ph) 3.3/380/3
Coolant Motor (W/V/Ph) 100/380/3
Max. Swing Over Bed (mm) 410
Max. Swing Over Cross Slide (mm) 255
Max. Swing In Gap (mm) 580
Distance Between Center (mm) 1000
Bed Width (mm) 250
Spindle Bore (mm) 52
Taper of Spindle Bore MT6
Spindle Speed (rpm) 45-1800
Spindle Speed (Step) 16
Longitudinal Feed (mm/rev) 0.05-1.7
Longitudinal Scale (mm) 0.15
Cross Feed (mm/rev) 0.025-0.85
Compoundrest Scale (mm) 0.04
Cross Slide Width (mm) 205
Metric Thread (mm) 0.1-14
Tool Shank (mm) 20x20
Dimensions (LxWxH) (mm) 1940x850x1320
Type Precision Gap Bed
Thread per Inch 2-72
Berat (Kg) 254.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision Gap Bed Machine 410 x 1000mm
Standard Accessories :
- 3 jaws chuck
- 4 jaws chuck
- Face plate
- Collant system
- Changeable gear set
- Steady rest
- Follow rest
- Dead center
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Precision Gap Bed Machine 410 x 1000mm
- Complete with DRO
- Pedal for breaking system
- Tailstok sleeve and handwheel with adjustable precission scale
- Safety switch in chuck guard

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan