KRISBOW Timbangan Emas KW0600375 250/0.1g 1pc

#Nomor SKU S018034233
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600375
Unit 1pc
Capacity (g) 250
Division (g) 0.1
Tare Range (g) 0 - Full Capacity
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Dimensions (LxWxH) (cm) 11x7.2x1.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA. Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration and TERA Certification
Feature
Pocket Scale 250g/0.1g

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan