KRISBOW Pompa Gemuk Pneumatik 60:1 KW1900294 360bar 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1900294 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compression Ratio | 60 : 1 |
| Air Inlet Connection Ø (inch) | 1/4 |
| Grease outlet connection Ø (inch | 3/8 |
| Air Inlet Pressure (bar) | 6-8 |
| Output Pressure (Bar) | 360-480 |
| Size of Hose (inchxm) | Ø1/4x4 |
| Air Consumption (L/m) | 340 |
| Ø Suction Tube (mm) | 32 |
| Suction Tube Length (mm) | 500 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 600x500x750 |
| Berat (Kg) | 12.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pastikan Anda memiliki Krisbow Pneumatic Grease Pump EPUDG60 pada bengkel atau untuk kebutuhan industri Anda. Alat ini berfungsi untuk memompa gemuk (grease) atau pelumas dalam jumlah tertentu. Alat ini menggunakan sistem pneumatic atau memanfaatkan tekanan udara untuk memopa pelumas keluar dari tabung. Rasio pompa ini yaitu 60 : 1, dalam 1 kali pompa menghasilkan 60 kali keluaran. Alat ini memiliki tekanan pompa 360-480 bar sehingga dapat memompa pelumas dengan sangat cepat dan mengefisienkan waktu dan tenaga Anda.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Pneumatic Grease Pump 60:1 360BarKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KRISBOW%20Pompa%20Gemuk%20Pneumatik%2060%3A1/KRISBOW%20Pompa%20Gemuk%20Pneumatik%2060%3A1%20KW1900294%20360bar%201pc/0bS018034011-2.jpg)