KRISBOW Mesin Amplas Poros 10051716 370W 1PH 1pc

#Nomor SKU S018032420
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10051716
Unit 1pc
Motor (V/Hz/W) 220/50/370
Spindle Size (mm) Ø51 x 140, Ø38 x 140, Ø38 x 87
Oscilating Travel (mm) 24
Oscilating Per Minute (OPM) 60
Table Tilt (°) 0 - 45
Table Size (mm) 370x370
Dimensions (mm) 450x450x1040
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oscilating Spindle Sander 370W 1PH
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Stand included
Oscilating spindle
3 spindle size
Tilt ing table up to 45
Heavy steel metal contruction
Comfortable working height
Ability for sanding wood, plastic, and light metal
Perfect result for angle and curve sanding

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan