KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V 10072153 35-85Psi 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10072153 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitable For | Motorcycle |
| Nitrogen Purity (%) | 92-99 PSA Technology |
| Nitrogen Output Pressure (bar/psi) | 1- 4 (15 - 60) |
| Nitrogen Output Capacity (L/minute) | 25-45 |
| Nitrogen Tank Capacity (L) | 50 |
| Air Inlet Pressure (Bar) (Psi) | 6-8 (85-115) |
| Power Supply (W/V/Ph/HZ) | 60/220/1/50 |
| Compressor Recommended (HP) | 2 (minimum) |
| Packaging Dimensions (LxWxH) (mm) | 720x425x1120 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Nitrogen Generator Motor 220V 35-85 Psi
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
LED Digital display for pressure and time Full Automatic oil w ater filter and separator Automatic draining water out N2 puri ty analysis displaySimple used by operator Move able by using caster wheel e ffective and efficient
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan