KRISBOW Mesin Pengangkat Motor KW1900361 800Lbs 1pc

#Nomor SKU S018031089
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900361
Unit 1pc
Capacity (kg) 363
Minimum Height (mm) 205
Maximum Height (mm) 780
Dimension (AxBxC) (mm) 1350x400x490
Capacity (lbs) 800
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hadirkan Krisbow Motorcycle-Bike Lift EPLB3 ini di bengkel ataupun garasai pribadi Anda untuk memenuhi kebutuhan perawatan sepeda motor. Alat ini berfungsi untuk memudahkan Anda ketika mengganti oli motor, ataupun saat mencucinya. Mampu mengangkat motor dengan bobot hingga 363 kg, dengan ketinggian maksimal 78 cm dari permukaan tanah. Cara kerja dari alat ini menggunakan sistem pneumatic, dengan memanfaatkan tekanan udara. Sehingga tidak memerlukan sumber energi listrik. Dengan dimensi sebesar 150 x 69 x 25 cm, motorcycle lift ini tidak banyak memakan ruang digarasi atau dibengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Motorcycle Bikelift 800lbs

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan