KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura Esm2-254 2000W 254mm 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Esm2-254 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 254 |
| Maximum Cutting Capacity (mm) | 0° x 0° H90 x W305 45° x 45° (Left) H42 x W215 45° x 0° (Right) H90 x W215 0° x 45° H42 x W305 |
| Input Power (W) | 2000 |
| No Load Speed (rpm) | 4500 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 104.7x91.1x59.7 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Mitre Saw 254mm 2000W ESM2-254
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Available for concrete/wood/steel drilling, variable speed2 Speed variable speed
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan