KRISBOW Pompa Gemuk Manual KW1900292 13bar 1pc

#Nomor SKU S018029079
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900292
Unit 1pc
Output Pressure (Bar) 13-14
Size of hose (inch x m) Ø1/4 x 1.5
Tank Capacity (kg) 14
Pump Ratio Manual pump
Delivery speed Depend of strength of use
Dimensions (LxWxH) (mm) 370x350x750
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow Dispenser Gemuk Manual 13 Bar EPUDG13 adalah tempat yang tepat untuk menyimpan semua gemuk (grease) yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan Anda. Dispenser ini dapat digunakan untuk menampung 14 kg gemuk, menjaga kondisi gemuk agar tetap optimal saat tidak digunakan, dan mempercepat penyediaan gemuk ketika diperlukan. Dispenser manual EPUDG13 ini menggunakan tuas untuk memberi tekanan dan menghisap gemuk agar dapat dikeluarkan dengan cepat. Cocok untuk Anda yang memiliki usaha di bidang otomotif dan pekerjaan industri.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Manual Grease Dispenser 13 Bar

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan