KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) 10106768 Compact 100 M 1pc

#Nomor SKU S018027358
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10106768
Unit 1pc
Resolution (mm) 1
Laser Class Class II (635 nm, <1mW)
Measuring Units m, in, ft
Auto Power Off (minute) After 3
Auto Laser Off After 30 sec
Data Storage 20 groups
Keyboard Type Super Soft-Touch (Long life)
Operating Temperature (°C) 0 to 40 (32 to 104°F)
Storage Temperature (°C) -10 to 60 (14 to 140°F)
IP Protection IP54
Power Supply 2x1.5V AAA battery
Battery Life Up to 8000 measurement
Type Compact
Accuracy (mm) ±1.5 (±0.06 in)
Dimensions (mm) 115x46x28
Measurement Range (m) 0.05 to 100
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
IP54 Dust Protect/Splash proof Area, Volume Calculations Indirect measurement using Pythagoras Addition/Subtraction Con tinuous Measurement Min/Max Distance Tracking Display illumina tion and multi line display Multifu
Single person use (you can take measurements by yourself easily) Records measurements using the unit memory feature More accurate readings Safer as you may not need to walk out on a wall or ledge or ladder in some case Quicker meas

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan