KRISBOW Mesin Las Inverter DC 10058935 220V 1Ph 160A 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10058935 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Voltage (V/Ph/Hz) | 160-240/1/50 |
| Rated Input Power (KVA) | 7.2 |
| Welding Current Adjustment (A) | 10-160 |
| No. Load Voltage (V) | 85 |
| Rated Output Voltage (V) | 26.4 |
| Duty Cycle (%) | 60 |
| Efficiency (%) | 80 |
| Power Factor | 0.7 |
| Protection Class | IP21S |
| Insulation class | F |
| Recommendation Ø Electrode for Continuous Usage (mm) | 2 |
| Dimensions (mm) | 300x150x235 |
| Berat (Kg) | 7.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Krisbow mesin las inverter VRSD16 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial. Bekerja dengan listrik 1 phase, dengan tegangan 220V untuk menghasilkan daya 10-160 A.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Inverter DC Stick Welding 160A 220V 1PH- Inverter technology for easy welding
- High quality welding with low power consumption
- Excelent arc starting increases the current at the beginning of the welding
- Withdraw your electrode easily without damaging it, in case of sticking metal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC%2010058935%20220V%201Ph%20160A%201unit/e0S018026504-6.jpg)