KRISBOW Genset Bensin 10061243 1Ph Open Type 8500W 1pc

#Nomor SKU S018021004
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10061243
Unit 1pc
Standby Output (W) 8500
Recommended Output (W) 7500
Tegangan (V) 220
Frekuensi 50
Phase 1
Rated Current (A) 30
Rated Current Speed (rpm) 3000
Sistem Eksitasi Carbon Brush
Kapasitas Tangki (L) 31
Recommended Running Time (hour) 6
Konsumsi Bahan Bakar Saat Penuh (L/H) 3.5
Start System Recoil/E-start
Dimensi Genset (cm) 71x53x66
Power Factor (cos θ) 0.8
Model Mesin 190F
Tipe Mesin OHV25 tilt single cyl inder,4 stroke, forced air cooling
Oil Type SAE 20-50
Volume Mesin (cc) 419 Electric Ignition
Jenis Bahan Bakar Gasoline
Oil Capacity (L) 1.1
Tipe Open Type
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 18 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gasoline Generator 8500W 1ph Open
Noise Level (at 7m) (75 db)
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Recoil starter Electric starter Digital voltmeter Equi ed with handle and whells
High Quality Product

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan