KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) 10312745 1Ph Open Type 1500W 1pc
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10312745 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model Mesin | 156F |
| Tipe Mesin | OHV, single cylnder, 4 stroke, forced air cooling |
| Sistem Eksitasi | Carbon brush |
| Frekuensi | 50 |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Ignition | Electric ig nition system |
| Noise Level (dBa) | 70 (at 7m) |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Oil Type | SAE 15W-40 |
| Phase | 1 |
| Power Factor (cos) | 1 |
| Rated Current (A) | 7 |
| Rated Current Speed (rpm) | 3000 |
| Recommended Output (W) | 1300 |
| Standby Output (W) | 1500 |
| Start System | Recoil |
| Kapasitas Tangki (L) | 6 |
| Tegangan (V) | 220 |
| Volume Mesin (cc) | 196 |
| Tipe | Open Type |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Recoil starter Digital voltmeterCompact design Easy to use Easy to maintenance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KRISBOW%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%2010312745%201Ph%20Open%20Type%201500W%201pc/pmS018020922-2.jpg)