KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) Hd130Kva Silent Cummins Type 1pc

#Nomor SKU S018020755
Wishlist
Rp459.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Hd130Kva
Unit 1pc
Output (Phase/Volt) 3/380
Frequency (Hz) 50
Power Factor (PF) 0.8
Rotation Speed (rpm) 1500
Digital Panel and Modul COMAP AMF20/25
Manufacturing/Model Cummins/6BTAA5.9-G2
Number of Cylinder 6
Cylinder Arrangement Vertical In-Line
Cycle (Stroke) 4
Oil Capacity (L) 14.2
Coolant Capacity (L) 30
Fuel Type Diesel
Fuel Consumption of Prime (L/hour) 30
Fuel Consumption of Stand by (L/hour) 34
Fuel Tank Capacity (L) 300
Dimensions (mm) 3210x1090x1950
Manufacture/Type Stamford/UCI274E
Prime Power Output (kVA/kW) 130/104
Standby Output Power (kVA/kW) 154/120
Type Silent Cummins Type
Berat (Kg) 726.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Generator Diesel HD130kVA Silent Cummins
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Panel Digital with COMAP
High quality engine and alternator component
Built-in AMF system
Sound proof type
Easy to start
Easy to maintenance
Noise level # 85dB
Ready to connect with ATS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan