KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) Mdfw 9.5K 1Ph/3Ph Silent Type 1pc

#Nomor SKU S018020663
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Mdfw 9.5K
Unit 1pc
Standby Output Power (kVA/kW) 11.8/9.5 (Single Phase), 18.7/23.3 (Three Phase)
Recommended Output (kVA/kW) 9.5/7.6 (Single Phase), 15/18.7 (Three Phase)
Voltage (V) 230/400
Frequency (Hz) 50
Phase 1/3
Rated Current (A) 34 (Single Phase), 49 (Three Phase)
Rated Speed (rpm) 1500
Tank Capacity (L) 100
Recomended Running Time (hour) 8
Consumption Fuel Full Load (L//hour) 3.7
Power Factor (cos) 0.8
Genset (LxWxH) (cm) 205x87x132
Engine Model 4DW81-23D
Engine Type 4 Stroke Vertical In-Line
Engine Oil Type Shell Rimula R4
Capacity of Cooling Water (L) 8.5
Fuel Type Diesel/Solar
Oil Capacity (L) 7.8
Type Silent Type
Berat (Kg) 207.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Generator Diesel MDFW 9.5KVA 1P/3P Silent
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Panel Digital with COMAP AMF20 Power full diesel engine B uilt-in AMF system
Silent design 70dB @7m Easy to start Ready to connect with ATS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan