KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon) 10009324 2inch 1pc

#Nomor SKU S018020342
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10009324
Unit 1pc
Water Output Pipe (inch) 2
Water Output Pipe (mm) 50
Maximum Suction Lift (ft) 26
Max. Suction Lift (m) 8
Maximum Overhead Lift (ft) 92
Max. Overhead Lift (mm) 28
Maximum Flow Rate (GPM) 158
Maximum Engine (kW) 4.7
Max. Engine (HP) 6.5
Revolution Speed (rpm) 3600
Dimensions (LxWxH) (cm) 47.4x39.6x39.1
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Water Pump Gasoline 6.5HP, 2inch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan