KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi KW1900613 1pc

#Nomor SKU S018020045
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900613
Unit 1pc
Pressure Gauge (Psi/bar) 0-140/0-10
Packing Dimension L x W x H (mm) 430 x 330 x410
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fuel Injection Pressure Tester Kit
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Suitable for Japanese,American and European cars It can be hook ed up or feed into system Comprehensive kit of adaptors and fitting for most fuel injection system 3-1/2inc gauge with dual scale (psi a nd bar),reading from 0-140psi and 0-
10bar Hanging h ook and protec tive bumper specially for gauge Pressure release val ve fitted with long drain hose allows
Easy to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan