KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah Terbakar 10175041 2 Doors 60gallon/227L 1unit

#Nomor SKU S018018820
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10175041
Unit 1unit
Capacity (gal) 60
Unit Dimension (mm) 1650x860x860
Capacity (L) 227
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flamable Cabinet
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
SAFETY CABINET ARE CONSTRUCTED OF STURDY 18-GUAGE (1-MM) THICK DOUBLE-WALL,WELDED STEEL WITH 1-1/2" (38-MM) OF INSULATING AIR SPACE FOR FIRE RESISTANCE
GALVANIZED STEEL SHELVES DIRECT SPILLS TO BACK AND BOTTOM OF A LEAKPROFF 50MM/150MM BOTTOM SUMP
DURABLE LEAD-FREE EPOXY/POLYSTER POWER-COAT FINISH PROVIDES EXCELLENT CHEMICAL RESISTANCE CAPACITY
THREE-POINT STAINLESS STEEL BULLET LATCHING SYSTEM MAKES IT WORK SAFELY EVERY TIME.
FIRE RESISTANCE
CHEMICAL RESISTANCE
EQUIPPED WITH ADJUSTABLE LEGS AND GROUNDING WIRES

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan