KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun KW1700196 Swing with 4 Doors Blue 1unit

#Nomor SKU S018018295
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1700196
Unit 1unit
Outside Dimensions (LxWxH) 390x900x1800
Inside Dimension (LxWxH)(mm) 350x870x870
Material Cold Roll Steel
Type of Construction Knocked Down
Max. Load Per Shelving (kg) 20
Powder Coating Finish (mm) Approx. 0.1
Plate Thickness (mm) Approx. 0.6
Type of Top Flat
Inside Height Dimensions (h1xh2)(mm) 1050x650
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
File Cabinet 2 Up 1 Down 4 Doors, Swing Blue
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Plat thickness : 0.8 mm Powder coating Finish : 0.1 mm Max Load 25 kg
Effective, functional storage in multiple application for home,offic e or factoryKeep your goods wellMaximum storage fo r minimum spa ceOffice, School, Library, Factory, office, etc

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk