KRISBOW Senter Anti Ledak 10177003 Handheld 1pc

#Nomor SKU S018017786
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10177003
Unit 1pc
Battery Size 4xAA
Light Source Cree XP-E LED
Mode High/Low/Off
Light Output (Lm) 32 (low), 133 (high)
Beam Distance (m) 110 (low), 1231 (high)
Runtime (hour) 69h.10min (low), 6 (high)
IP Rating IP67
Dimensions (mm) 174x47x47
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pada lokasi kerja yang berbahaya, Anda dapat menggunakan senter khusus sebagai alat penerangan. Krisbow explosion proof aman secara intrinsik untuk digunakan di lokasi berbahaya. Senter menggunakan lampu Cree XP-E LED lengkap dengan reflektor untuk pencahayaan jarak jauh yang lebih terang. Dilengkapi katup untuk membantu melepaskan gas, dan lensa tahan bentur untuk daya tahan yang lebih tinggi.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Explosion Proof Flashlight Handheld

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan