KRISBOW Mesin Bor Duduk Auto Reverse KW1500868 16mm M12 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1500868 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Main Motor Power (kW/V/Ph) | 0.75/380/3 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | 16 |
| Max. Tapping Capacity | M12 |
| Diameter of Column (mm) | 70 |
| Spindle Stroke (mm) | 100 |
| Distance Spindle Axis to Column Surface (mm) | 193 |
| Max. Distance Spindle Nose to Table (mm) | 340 |
| Max. Distance Spindle Nose to Base (mm) | 580 |
| Spindle Taper (MT) | MT2 |
| Spindle Speed (rpm) | 320-2700 |
| Spindle Speed Step | 5 |
| Working Area of Table (mm) | 265x265 |
| Working Area of Base (mm) | 250x300 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 400x700x950 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Drilling and Tapping Machine 16mm M12 Auto Reverse
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Foot switchPulley system
Auto reverse
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan