KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HP 10125328 Gx160 1pc

#Nomor SKU S018013931
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10125328
Unit 1pc
Engine Type Gasoline, Honda GX160
Engine Air-cooled, 4-cycle, single cylinde
Maximum Power (kW/hp/rpm) 3.6(4.8)/3600
Oil Capacity (L) 1.1
Tilling Width (mm) 1050
Tilling Depth (mm) 150-300
Gear Shifting -1,0,2,1
Driving Model Belt
Dimensions (cm) 139x80x107
Type Gx160
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin berbahan bakar bensin dengan output maksimal yang mudah dioperasikan dengan minimum getaran pada mesin pisau. Di desain khusus, stabil dengan kualitas tinggi yang cocok untuk persiapan lahan pada tanaman sayuran dan padi. Alat ini dapat menghasilkan daya sebesar 4.5 HP.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
CULTIVATOR GASOLINE.

inchlude :
- Resistance ROD
- Rotary Blade J
- Rubber Wheels

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan