KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free 10118501 8bar 2HP 6L 1unit

#Nomor SKU S018012361
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10118501
Unit 1unit
Power (hp/kW) 2/1.5
Voltage (V/Ph) 220/1
Frequency (Hz) 50
Maximum Air Displacement (L/minute) 220
Maximum Air Displacement (CFM) 7.7
Working Pressure (Bar/Psi) 8/115
Rotation Speed of Air Compressor (rpm) 3200
Tank Volume (L) 6
Packing Dimensions (cm) 45x35x54
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressor 2HP 6L 8Bar 1PH Set Oilfree FN
Feature
Oiless Air Compressor
with pull out handle for Transportable
2 regulated air outputs
Ergonomic pressure adjustment regulator
Rear storage space for accessories
Small built in needle box
Complete with 6 piece kit
Generate cleaner air
Light in Weight
High Air Delivery and Pressure
easy to move with pull out handle
Supplied complete with all the accessories so can be used directly
easy to use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan