KRISBOW Kompresor Angin 10073150 Belt Driven Italian Design 8bar 2HP 40L 1unit

#Nomor SKU S018012354
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10073150
Unit 1unit
Power (hp/kW) 2/1.5
Voltage (V/Ph) 220/1
Frequency (Hz) 50
Maximum Air Displacement (L/minute) 165-235
Working Pressure (Bar/Psi) 8/116
Cylinder (Ømm x piece) 60
Rotation Speed of Air Compressor (rpm) 1040
Tank Volume (L) 40
Packing Dimensions (cm) 75x35x70
Type Belt Driven Italian Design
Berat (Kg) 55.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressor 2HP, 40L, 8bar Italian Design
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Steel case of air filter
100% copper winding induction motor
pressure switch
safety valve
Inlcude standard coupler
Air filter not easily broken
motor generated less heat and more efficient in generating power
Automatically turns the compressor on and off to maintain pressure on the tank
over pressure on the tank will be discharged automatically
ready to use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk