KRISBOW Kompresor Angin KW1300467 Direct Driven Lubricated 8bar 1Ph 1HP 8L 1unit

#Nomor SKU S018012316
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1300467
Unit 1unit
Power (hp/kW) 1.0/0.75
Voltage (V/Ph) 220/1
Frequency (Hz) 50
Maximum Air Displacement (L/minute) 150
Maximum Air Displacement (CFM) 5.3
Working Pressure (Bar/Psi) 8/115
Rotation Speed of Air Compressor (rpm) 2850
Tank Volume (L) 8
Packing Dimensions (cm) 51x22.5x45
Type Direct Driven Lubricated
Berat (Kg) 15.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressor 1HP, 8L, 8bar, 1Ph Direct Driven
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
With copper wire motor Standard SF 20 1/4 air quick coupler Intergrated motor and engine pump Using oil as lubrica nt and coola nt engine
Less heat generatedHigh Speed air fillingLight weight and po rtableready to use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk