KRISBOW Kompresor Angin 10029557 10bar 220V 1Ph 1HP 60L 1unit

#Nomor SKU S018012309
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10029557
Unit 1unit
Power (hp/kW) 1/0.75
Voltage (V/Ph) 220/1
Frequency (Hz) 50
Maximum Air Displacement (L/minute) 80
Maximum Air Displacement (CFM) 2.83
Working Pressure (Bar/Psi) 10/145
Cylinder (Ømm x piece) 65x1
Rotation Speed of Air Compressor (rpm) 932
Tank Volume (L) 60
Packing Dimensions (cm) 97x45x82
Type Belt Driven One Stage
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressor 1HP 60L 10Bar 220V 1PH
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Steel case of air filter
100% copper winding induction motor
pressure switch
safety valve
Air filter not easily broken
motor generated less heat and more efficient in generating power
Automatically turns the compressor on and off to maintain pressure on the tank
over pressure on the tank will be discharged automatically

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk