KRISBOW Mata Gergaji Bundar Beton Hidrolik 10198736 1unit

#Nomor SKU S018011340
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10198736
Unit 1unit
Speed (rpm) 4500
Flow L (gal/minute) 26-30(5.7-6.6)
Pressure (bar) 105-145
Dimension LxW (mm) 656 x 262
Blade Size (mm) 356
Berat (Kg) 19.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Circular Saw Concrete/Asphalt Hydraulic Hand
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Professional and convenient cutting on slab, concrete, aspalt or met alSpecially designed cart permit to walk behind and achieve deeper c utting on roadBig volume water tank on cart for cooling and dust red ucing
Include Circular Saw Concrete

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan