KRISBOW Lem Plastik & Karet Ca K1420 KW1100045 20g 1pc
Rp91.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1100045 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cured Product Strenght (N/mm²) | 21 |
| Viscosity (cPs) | 20 |
| Appearance | Clear |
| Cured Time (s) | 5 - 20 |
| Max. Gap Filling (mm) | 0.05 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 40x40x110 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Krisbow lem plastik dan karet K1420 20gr ini adalah lem yang berguna untuk menyambung atau menempel barang yang berbahan plastik atau karet biasa. Saat digunakan, diharapkan Anda dapat menggunakan sarung tangan untuk menghindari lem menempel pada tangan Anda. Persiapkan lem ini di rumah Anda, untuk memperbaiki barang-barang Anda.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Low viscosity Fast curing Excelent on EPDM and 'O' ring Designed to give maximum performance on difficult to bond rubbers and p lasticSuitable for bonding most plastic and rubber material.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/KRISBOW%20Lem%20Plastik%20%26%20Karet%20Ca%20K1420/KRISBOW%20Lem%20Plastik%20%26%20Karet%20Ca%20K1420%20KW1100045%2020g%201pc/liS018009774-2.jpg)