KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki) KW1900355 Starter 1800A 150A 1pc

#Nomor SKU S018008838
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900355
Unit 1pc
Input Voltage (V/Hz/Ph) 380/50/2
Input Power (kVA) 4.4
Charging Voltage (V) 12/24
Charging Current (A) 150
Current (A) 1800 (0V)
Current (1 volt) (A) 1100
Batteries Start Min./Max. (Ah) 180-220
Batteries Start when Charging (Ah) 200-240
Dimensions (LxWxH) (mm) 500x340x740
Berat (Kg) 10.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lengkapi kebutuhan bengkel ataupun perlengkapan otomotif pribadi Anda dengan menghadirkan Krisbow Battery Charger 150A Starter 1800A ERSBC1518. Alat ini adalah charger atau pengisi daya aki otomatis dengan fitur canggih. Otomatis dalam mendeteksi kondisi aki yang dibawah performa serta menunjukkan kondisi full charge. Alat ini didesain aman dalam pengisian aki, karena menjaga tegangan aki tidak terlalu rendah serta menghentikan pengisian aki apabila sudah selesai. Charger Aki Krisbow ini mempunyai dimensi 50 x 34 x 74 cm dengan besar arus 150 A (ampere) dan range tegangan kerja 12/24 V. Charger Aki Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, dan bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Battery Charger 150A Starter 1800A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan