KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki) KW1900653 12/24V 30A 1pc

#Nomor SKU S018008777
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900653
Unit 1pc
Input Voltage (V/Hz/Ph) 220/50/1
Input Power (kVA) 0.9
Class of Insulation F
Charging Voltage (V) 12-24
Charging Current (A) 5-30
Dimensions (LxWxH) (mm) 340x220x260
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lengkapi kebutuhan bengkel ataupun perlengkapan otomotif pribadi Anda dengan menghadirkan Krisbow Battery Charger 30A 12V/24V ERBC30. Alat ini adalah charger atau pengisi daya aki otomatis dengan fitur canggih. Otomatis dalam mendeteksi kondisi aki yang dibawah performa serta menunjukkan kondisi full charge. Alat ini didesain aman dalam pengisian aki, karena menjaga tegangan aki tidak terlalu rendah serta menghentikan pengisian aki apabila sudah selesai. Selain itu alat ini memiliki desain yang simpel dan ringkas. Charger Aki ERBC30 Krisbow ini mempunyai dimensi 34 X 24 X 26 cm dengan besar arus 30 A (ampere) dan range tegangan kerja 12/24 V. Charger Aki Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, dan bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Battery Charger 30A, 12V/24V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan