EBA Deskside Paper Shredder Strip Cut (Penghancur Kertas) EBA 2339S 6mm 1unit

#Nomor SKU S017397780
Wishlist
Rp33.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBA 2339S
Unit 1unit
Volume (L) 165
Dimensions (mm) 970x640x590
Power (V) 230
Frequency (Hz) 50
Motor Capacity (W) 640
Feed Opening (mm) 400
Shred Size (mm) 6
Sheet Capacity 21-24
Phase Single
Berat (Kg) 84.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Attractively priced office shredder with 400mm feed opening for large formats.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan