KEMANFLEX Selang Oksigen KFT 3/8inch 100m 1roll
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll |
---|---|
Length (m) | 100 |
Material | PNBR Mix Thermoplastic Rubber |
Temperature Range (°C) | -5 to 70 |
Size (inch) | 3/8 |
Outer Diameter (mm) | 17 |
Radius (mm) | 120.0 |
Working Pressure (Bar) | 20.0 |
Burst Pressure (bar) | 40 |
Reinforcement | High Tensile Synthetic Yarn |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Applications : Suitable for oxygen gases, welding, blander cutting, and other general use both indoor and outdoor on industry and constructions.
Usage : Gases
Usage : Gases
Feature
- Light Weight- Various Color
- Transparent
- Non-Toxic Material
- Odorless
- Easy To Handle
- Flexible
- Insulator
- Weather Proof
- Heavy Duty
- Chemical Resistant
- Oil Resistant
- Heat Resistant
- Pressure Resistant
- Abrasion Resistant
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan