KEMANFLEX Selang Oksigen KFX 1/4inch 100m 1roll

#Nomor SKU S017231046
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Length (m) 100
Material PNBR Mix Thermoplastic Rubber
Temperature Range (°C) -5 to 70
Size (inch) 1/4
Outer Diameter (mm) 13
Radius (mm) 75.0
Working Pressure (Bar) 20.0
Burst Pressure (bar) 40
Reinforcement High Tensile Synthetic Yarn
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications : Suitable for oxygen gases, welding, blander cutting, and other general use both indoor and outdoor on industry and constructions.
Usage : Gases
Feature
- Light Weight
- Various Color
- Transparent
- Non-Toxic Material
- Odorless
- Easy To Handle
- Flexible
- Insulator
- Weather Proof
- Heavy Duty
- Chemical Resistant
- Oil Resistant
- Heat Resistant
- Pressure Resistant
- Abrasion Resistant

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan