HiKOKI Mesin Bor Bobok Beton DH 40MC 40mm 1unit
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DH 40MC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (W) | 1100 |
| Capacity (mm) | Drill Bit : 40, Core Bit : 105 |
| Bit Shank | SDS Max |
| No Load Speed (rpm) | 620 |
| Full-load Impact Rate (minute) | 2800 |
| Overall Length (mm) | 448 |
| Standard Accessories | Side Handle, Stopper, Hammer Grease A (30g), Carrying Case |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan