HiKOKI Heat Gun RH 650V 1unit

#Nomor SKU S017229975
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH 650V
Unit 1unit
Input Power (W) 1375, 1500, 2000
Voltage (V) 110-120-127-220-240
Wind Volume (m³/minute) 0.25/0.5
Wind Temperature (°C) 50 - 650 (in increments of 10°C)
Overall Length (mm) 245
Standard Accessories Nozzle (round), Nozzle (flat), Nozzle (curved surface), Nozzle (glass protector), Scraper (with grip), Carrying Case
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- LCD display for showing temperature and wind power settings
- Continuous adjustable temperature and variable air fl ow for different applications
- Constant Heat Control for continuous work without overheating
- High stability for stationary use
- Soft grip handle for more control and comfort
- LCD display with increase / decrease temperature buttons and wind power buttons

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan