DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki) DS-6 1pc

#Nomor SKU S017229395
Wishlist
Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-6
Unit 1pc
Measurement Item 6 & 12V battery tester, 12 & 24V charging/starting system analyzer
Measurement Battery Type Normal lead/ISS/HV auxiliary, Machine Standard, open/MF, sealed/AGM flat/AGM spiral
Measurement Battery Standard JIS, SAE, DIN, EN, IEC
Voltage Measurement Range (V) 1.5 - 30
Cable Length (cm) 180
Body Dimensions (mm) 185x105x40
Display Backlit LCD, full-width 8 characters (16 characters) x 2 lines, brightness adjustable
Printer Built-in thermal printer
Printer Form (m) 7.5 roll paper (width: 37mm)
Language Japanese, English, Chinese, Korean
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan