Fitok Male Connector (Outer Diameter 28mm) SS-CM-ML28-NS20 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SS-CM-ML28-NS20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Port 1 Size | 28 mm |
| Port 2 Size (inch) | 1-1/4 |
| Port 2 Type | NPT Thread |
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Port 1 Type | Metric Ferrule |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Specification: 28mm O.D x 1 1/4 Male NPT
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%2028mm)/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%2028mm)%20SS-CM-ML28-NS20%201pc/jpS017222709-1.jpg)