Fitok Ball Valve BG Series (Metric Size) BGSS-ML10-07 10mm Tube Fitting 1pc

#Nomor SKU S017220088
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGSS-ML10-07
Unit 1pc
Size (mm) 10
Body Material 316 Stainless Steel
Working Pressure (psig) 1000 (69 bar)
Orifice Size (inch) 0.281
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification: 316 SS BG Series Ball Valve 10mm Tube Fitting 0.281inch Orifice Working pressure 1000 psig (69.0 bar)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan