SKF Pulleys 40-8M PHP 40-8M-50RSB 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PHP 40-8M-50RSB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Pitch Diameter (mm) | 101.86 |
| Outside Diameter (mm) | 100.49 |
| Pulley Type | 1F |
| Min. Bore Diameter (mm) | 18 |
| Max. Feed Line Length with Oil (mm) | 110 |
| Dimension F (mm) | 60 |
| Dimension L (mm) | 70 |
| No. of Teeth | 40 |
| Dimension H (mm) | 75 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan