SANYO Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis PD-WH200B 27L/min 1unit

#Nomor SKU S017119542
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PD-WH200B
Unit 1unit
Motor Power (V) 220
Input Power (W) 506
Output Power (W) 200
Suction Power (m) 27
Transmission Power (m) Max. 50
Capacity (L/minute) Max. 27
Dimensions (mm) 297x207x245
SNI License Yes
SNI Number PCS 00115.02
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan