SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia) P-H130B 30L/min 1unit

#Nomor SKU S017119511
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-H130B
Unit 1unit
Motor Power (V) 220
Input Power (W) 308
Output Power (W) 125
Suction Power (m) 9
Transmission Power (m) 10
Capacity (L/minute) Max. 30
Dimensions (mm) 288x286x425
SNI License Yes
SNI Number PCS 00115.02
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 19 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Pressure Switch Sistem Baru : Mampu mengubah daya dorong air lebih tinggi sesuai kebutuhan dan kedalaman daya hisap

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan