SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan) PD-H605JP 46L/min 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PD-H605JP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (V) | 220 |
| Input Power (W) | 950 |
| Output Power (W) | 600 |
| Suction Power (m) | 39 |
| Transmission Power (m) | 14 |
| Capacity (L/minute) | 46 (when total head 26m) |
| Jet Type | PD60-J39 |
| Dimensions (mm) | 678x400x530 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 824 230344 |
| Berat (Kg) | 47.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Jet tahan lama : Dari bahan logam, dilapisi bubuk anti karat, tenaga lebih kuat dan awet- Thermal Protector : Keamanan untuk mendeteksi temperature motor yang tidak normal dan menghentikan motor secara otomatis
- Double Impeller (PDH605JP) : Memungkinkan air masauk melalui dua sisi impeller secara bersamaan, menghasilkan daya pancar dan kapasitas yang lebih besar
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SANYO%20Pompa%20Air%20Sumur%20Dalam%20Otomatis%20(made%20japan)%20PD-H605JP%2046L%2Fmin%201unit/bxS017119429-1.jpg)