SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan) PD-H405JP 34L/min 1unit

#Nomor SKU S017119412
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PD-H405JP
Unit 1unit
Motor Power (V) 220
Input Power (W) 730
Output Power (W) 400
Suction Power (m) Max. 35
Transmission Power (m) 14
Capacity (L/minute) 34 (when total head 26m)
Jet Type PD60-J39
Dimensions (mm) 678x400x530
SNI License Yes
SNI Number 824 230344
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Jet tahan lama : Dari bahan logam, dilapisi bubuk anti karat, tenaga lebih kuat dan awet
- Thermal Protector : Keamanan untuk mendeteksi temperature motor yang tidak normal dan menghentikan motor secara otomatis
- Double Impeller (PDH605JP) : Memungkinkan air masauk melalui dua sisi impeller secara bersamaan, menghasilkan daya pancar dan kapasitas yang lebih besar

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan