CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only ZS80-65-125/7.5 1pc

#Nomor SKU S017098816
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZS80-65-125/7.5
Unit 1pc
Power (kW) 7.5
Berat (Kg) 198.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency.
Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
Feature
Cooling water
Water supply/distribution
Drainage
General industrial services

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan