CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only ZS50-32-160/2.2 1pc
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZS50-32-160/2.2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 2.2 |
| Berat (Kg) | 39.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency.
Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
Feature
Cooling waterWater supply/distribution
Drainage
General industrial services
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan