CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup) SJ17-21 6inch 1pc
Rp60.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ17-21 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 15 |
| Max Efficiency (m) | 154.0 |
| Flow/Head (m³/hour) | 18 |
| Size (inch) | 6.0 |
| Berat (Kg) | 95.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump.
Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
Feature
Water supplyIrrigation
Sprinkling and irrigation
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/CNP%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20Multistage%20Motor%203%20Phase%20with%20DOL%20(Pompa%20Celup)%20SJ17-21%206inch%201pc/h1S017093613-1.jpg)