CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) SJ3-15 (Only Pump) 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ3-15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 1.1 |
| Max Efficiency (m) | 61.0 |
| Flow/Head (m³/hour) | 3 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump.
Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
Peringatan
Pompa tidak dilengkapi dengan MotorFeature
Water supplyIrrigation
Sprinkling and irrigation
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/CNP%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20Multistage%20(Pompa%20Celup)%20SJ3-15%20(Only%20Pump)%201pc/rdS017091985-1.jpg)