CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) SJ1-13 (Only Pump) 1pc

#Nomor SKU S017091619
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ1-13
Unit 1pc
Power (kW) 0.55
Max Efficiency (m) 67.0
Flow/Head (m³/hour) 1
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump.
Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
Feature
Water supply
Irrigation
Sprinkling and irrigation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan