FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG20RS Compact 3 Phase 20KVA 1unit
Rp119.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDG20RS Compact |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Alternator | 184E / 20 KVA |
| Maximum Engine Working Power (rpm) | 1500 |
| Dimensions (mm) | 1700x850x1100 |
| Power Factor (cos) | 0.8 |
| Fuel Indicator | Ada |
| Operating Hours (L/hour) | 10 |
| Type of Fuel | Solar |
| Fuel Tank Capacity (L) | 90 |
| Engine Oil Capacity (L) | 13 |
| Cylinder Capacity (cc) | 3610 |
| Max. Electricity (kVA) | 22 |
| Average Electricity (kVA) | 20 |
| Wheel Gear | No |
| Phase | 3 |
| Ignition System | Electric |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | Yes |
| Noise Level (dBa) | 72 (at 7m) |
| Machine Type | K4100DS / 30,1 KW |
| Volt Meter | Yes |
| Berat (Kg) | 870.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20FDG20RS%20Compact%203%20Phase%2020KVA%201unit/aqS017083386-1.jpg)