FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG70RS 3 Phase 70KVA 1unit
Rp279.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDG70RS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Alternator | WT-224F / 72,5 KVA |
| Maximum Engine Working Power (rpm) | 1500 |
| Dimensions (mm) | 2600x1100x1280 |
| Power Factor (cos) | 0.8 |
| Fuel Indicator | Ada |
| Operating Hours (L/hour) | 12 |
| Type of Fuel | Solar |
| Fuel Tank Capacity (L) | 130 |
| Engine Oil Capacity (L) | 16 |
| Cylinder Capacity (cc) | 4330 |
| Max. Electricity (kVA) | 77 |
| Average Electricity (kVA) | 70 |
| Wheel Gear | Yes |
| Phase | 3 |
| Ignition System | Electric |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | SX460 |
| Noise Level (dBa) | 75 (at 7m) |
| Machine Type | R4105 Z L D1 / 66 KW |
| Volt Meter | Yes |
| Berat (Kg) | 870.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20FDG70RS%203%20Phase%2070KVA%201unit/97S017083331-1.jpg)